Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fridavo Pendeltürbänder Nr. 39 stahlblank 175 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 39 stahlblank 175 mm
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 39 stahlblank 175 mm
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 39 stahlblank 175 mm
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 39 stahlblank 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-52060
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     4015912391203
EAN/GTIN:
     4015912391203
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Pendeltürband, blank Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern Links und rechts verwendbar Alle Drehgelenke wartungsfrei Stahl, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
für Türstärke:
40 - 45 mm
Länge:
175
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Artikel-Nr.:
308340
Türgewicht:
55 kg
max. Türbreite:
850 mm
Gewerbehöhe:
175 mm
Größe:
39
Hersteller:
Fridavo
Weitere Suchbegriffe: Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,35*
€ 79,30*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 62,88*
€ 82,44*
6 Tage
3
pro Paar
€ 4,79*
ab € 65,31*
€ 83,08*
3 Tage
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 83,50*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,27*
€ 84,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.