Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/30 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-52114
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318032752
EAN/GTIN:
     4003318032752
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
DER KLASSIKER
Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.
Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen.
Auf diesen können Sie sich verlassen.
Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus.
Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe.
Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche.
Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche.
Weitere Informationen:
Farbton:
vernickelt
Sicherheitslevel:
5
Ergänzung:
mit Anti-Pick-Stift-System
lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe:
Ja
Einsatzbereich:
Haustür
Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gemäß DIN:
Ja
Funktion:
verschiedenschließend
Pilzkopf-Gegenstifte:
Ja
Länge Stulpschraube:
80 mm
Durchmesser Stulpschraube:
M5
Gesamtlänge:
40 mm
Anzahl Stulpschraubenbohrung:
1 St.
Material Schlüssel:
Messing
Norm:
ISO 9001:2008
Zylinderhöhe:
33 mm
Baulänge B:
30 mm
Oberfläche:
matt
Baulänge A:
10 mm
Qualitätsbezeichnung:
Made in Europe
Schlüssel Anzahl:
3 St.
Material Zylinder:
Messing
Basis:
Profil-Halbzylinder
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Artikel-Nr.:
308994
Ausführung:
Profilhalbzylinder
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, doppelzylinder, halbzylinder verschiedenschliessend, BBS-Halbzylinder C 83 N 10/30
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
1
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,73*
1
€ 9,80*
ab € 6,31*
€ 8,84*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.