Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5215
EAN/GTIN:
     4055248011352
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 20x20 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
s:
10
d:
20
l:
20 mm
dp:
15
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4086*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,782*
€ 5,69058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.