Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-52158 Herst.-Nr.: 4003318012815 EAN/GTIN: 4003318012815 |
| |
|
| | |
| SCHÄCHTE GESCHÜTZT Gitterrostsicherung mit Zugstab und Manipulationsschutz für Schrauben. Kellerschächte können schnell zum Risiko werden, wenn sie nicht ausreichend gesichert sind. Schützen Sie Ihr Zuhause mit einer zuverlässigen Gitterrostsicherung. Diese Sicherung bietet den Basis-Schutz gegen Einbrecher. Nach der Montage kann der Gitterrost, in der Regel, nicht mehr aufgehebelt werden. Die Schrauben können manuell und nur von innen gelöst werden, was eine Flucht durch das Kellerfenster weiterhin gewährleistet. Die Sicherung hat einen Zugstab von 345 Millimetern Länge. Weitere Informationen: | | Durchmesser Halteplatte: | 70 mm | Montage: | paarweise | Form Halteplatte: | rund | Tiefe Halteplatte: | 6,7 mm | Basis: | Gitterrostsicherung | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-chromatiert | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Länge Zugstab: | 345 mm | Breite: | 75 mm | Farbe: | silber | Länge: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 24,61* | € 36,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,63* | € 36,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,87* | € 37,31* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,93* | € 37,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,41* | € 38,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|