Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 rot 30 x 26 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 rot 30 x 26 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 rot 30 x 26 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 rot 30 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-52323
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     4330816004203
EAN/GTIN:
     4330816004203
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall -Ö se
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material:
Gummi
Nr.:
24
Ø:
30 mm
Hersteller:
PRESTIEN + KNÜPPEL
Artikel-Nr.:
312649
Höhe:
26 mm
Farbe:
rot
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Nr.24 rot 30X26mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,98*
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,83*
€ 1,11*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,54*
€ 44,27*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 44,27*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,96*
€ 45,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.