Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5235
EAN/GTIN:
     4055248011505
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 4x16 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
16 mm
dp:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0255*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2602*
€ 2,68964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8768*
€ 2,23339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.