Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fridavo Pendeltürbänder Nr. 36 Stahl verzinkt 150 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 36 Stahl verzinkt 150 mm
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 36 Stahl verzinkt 150 mm
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 36 Stahl verzinkt 150 mm
Fridavo Pendeltürbänder Nr. 36 Stahl verzinkt 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-52609
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     4015912362623
EAN/GTIN:
     4015912362623
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Pendeltürband, verzinkt Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern Links und rechts verwendbar Alle Drehgelenke wartungsfrei Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
für Türstärke:
34 - 40 mm
Länge:
150
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Artikel-Nr.:
318761
Türgewicht:
40 kg
max. Türbreite:
750 mm
Gewerbehöhe:
150 mm
Größe:
36
Hersteller:
Fridavo
Weitere Suchbegriffe: Pendeltürbänder Nr.36 Stahl verzinkt 150mm
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 54,64*
€ 69,01*
2 Tage
16
pro Paar
€ 4,99*
ab € 54,76*
€ 69,07*
7 Tage
18
pro Paar
€ 5,99*
ab € 53,80*
€ 69,87*
5 Tage
14
pro Paar
€ 4,95*
ab € 59,99*
€ 75,30*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 63,63*
€ 82,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,01*
€ 92,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 27,67*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 30,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 38,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,59*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 37,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,88*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.