Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.
ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.
ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.
ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.
ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.
ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.
ABUS Türzylinder C83N 30/35 gl.
Artikel-Nr.:
     5417F-52747
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318030086
EAN/GTIN:
     4003318030086
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
DER KLASSIKER
Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.
Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen.
Auf diesen können Sie sich verlassen.
Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus.
Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe.
Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche.
Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche.
Weitere Informationen:
Länge Stulpschraube:
80 mm
Farbton:
vernickelt
Durchmesser Stulpschraube:
M5
Ergänzung:
mit Anti-Pick-Stift-System
Anzahl Stulpschraubenbohrung:
1 St.
Grundpreis:
Nein
Material Schlüssel:
Messing
Einsatzbereich:
Haustür
Zylinderhöhe:
33 mm
Funktion:
gleichschließend
Baulänge B:
35 mm
Anwendung:
Haustür
Baulänge A:
30 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Qualitätsbezeichnung:
Made in Europe
Schlüssel Anzahl:
3 St.
Norm:
ISO 9001:2008
Material Zylinder:
Messing
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Basis:
Profil-Doppelzylinder
gleichschließ.kombinierbar m. Panzerriegel,Tür-Zusatzschloss:
Ja
Oberfläche:
matt
Baulänge B, innen:
35
lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe:
Ja
Baulänge A, außen:
30
beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt:
Ja
Zylindermaterial:
Messing
Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gemäß DIN:
Ja
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Pilzkopf-Gegenstifte:
Ja
Material (Schlüssel):
Messing
Artikel-Nr.:
323551
Ausführung:
30/35
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Zylinder C 83 N 30/35 gleich schließend
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 13,98*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 14,26*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 14,98*
€ 14,98*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 15,44*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.