Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5283
EAN/GTIN:
     4055248011987
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x25 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
d:
10
l:
25 mm
s:
5
dt:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1129*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,531*
€ 3,01189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.