Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5299
EAN/GTIN:
     4057221753365
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x35 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
s:
6
d:
12
l:
35 mm
dt:
8,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, 914-12-35-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.