Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5312
EAN/GTIN:
     4057221753631
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 16x35 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
s:
8
d:
16
l:
35 mm
dt:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
914
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, 914-16-35-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,12*
€ 87,0128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,79*
€ 81,8601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.