Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5345
EAN/GTIN:
     4055248012298
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 4x20 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
20 mm
dt:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0516*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4472*
€ 2,91217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.