Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5355
EAN/GTIN:
     4055248012380
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x30 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
3,5
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
2,5
d:
5
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0745*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6146*
€ 3,11137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1905*
€ 2,6067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.