Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5368
EAN/GTIN:
     4055248012519
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x40 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
4
Antriebsgröße:
3
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1014*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5714*
€ 3,05997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1512*
€ 2,55993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.