Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5369
EAN/GTIN:
     4057221755215
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x45 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
4
Antriebsgröße:
3
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
45 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8443*
€ 3,38472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.