Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5374
EAN/GTIN:
     4055248012564
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x8 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
4
Antriebsgröße:
3
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0169*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1322*
€ 2,53732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7793*
€ 2,11737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.