Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5385
EAN/GTIN:
     4057221755611
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x60 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
5,5
Antriebsgröße:
4
Werkstoffart:
Stahl
s:
4
d:
8
l:
60 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,80*
€ 43,792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.