Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H M10x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H M10x100mm HP
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H M10x100mm HP
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H M10x100mm HP
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H M10x100mm HP
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H M10x100mm HP
Artikel-Nr.:
     5417F-5418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5418
EAN/GTIN:
     4055248012700
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H M10x100mm HP
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
915
dp:
7
Antriebsgröße:
5
s:
5
d:
10
l:
100 mm
Artikel-Nr.:
0/1600/000/ 10,0/100,0/ /01
DIN:
915
Länge:
100 mm
Material/Güte:
St
Variante:
M10x100mm HP
Durchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1086*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,7586*
€ 2,09273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5586*
€ 1,85473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5186*
€ 1,80713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4486*
€ 1,72383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3886*
€ 1,65243
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1086*
€ 1,31923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.