Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.
ABUS Türzylinder C83N 10/35 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-54184
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     04530
EAN/GTIN:
     4003318045301
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
abus c83 halbzylinder
halbzylinder
DER KLASSIKER
Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.
Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen.
Auf diesen können Sie sich verlassen.
Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus.
Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe.
Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche.
Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche.
Weitere Informationen:
Durchmesser Stulpschraube:
M5
Gesamtlänge:
45 mm
Anzahl Stulpschraubenbohrung:
1 St.
Norm:
ISO 9001:2008
Material Schlüssel:
Messing
Zylinderhöhe:
33 mm
Oberfläche:
matt
Baulänge B:
35 mm
Baulänge A:
10 mm
Qualitätsbezeichnung:
Made in Europe
Schlüssel Anzahl:
3 St.
Material Zylinder:
Messing
Basis:
Profil-Halbzylinder
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Sicherheitslevel:
5
Farbton:
vernickelt
lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe:
Ja
Ergänzung:
mit Anti-Pick-Stift-System
Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gemäß DIN:
Ja
Einsatzbereich:
Haustür
Pilzkopf-Gegenstifte:
Ja
Funktion:
verschiedenschließend
Länge Stulpschraube:
80 mm
Ausführung:
10/35
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: abus halbzylinder, BBS-Halbzylinder C 83 N 10/35
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 6,23*
€ 8,81*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,88*
1
€ 9,80*
ab € 7,21*
€ 10,13*
1
€ 9,80*
ab € 7,21*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.