Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.
ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.
ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.
ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.
ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.
ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.
ABUS Türzylinder C73N 35/35 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-54198
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318049873
EAN/GTIN:
     4003318049873
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 35/35
doppelzylinder
BEWÄHRTER KLASSIKER MIT NOT- UND GEFAHRENFUNKTION
Ein solider, zuverlässiger Türzylinder, und das seit Jahrzehnten: Unser Türzylinder C73 entspricht bewährten, aber dennoch aktuellen Qualitätsstandards.
Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit, spezielle Gehäusestifte und ein parazentrisches Schlüsselprofil sind wirksame Mittel, Einbrüche zu erschweren.
Die Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Auf- und Abschließen auch dann, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel im Schloss steckt.
Weitere Informationen:
Zylinderhöhe:
33 mm
Einsatzbereich:
Haustür
Baulänge B:
35 mm
Funktion:
verschiedenschließend
Baulänge A:
35 mm
Anwendung:
Haustür
Qualitätsbezeichnung:
Made in Europe
Schlüssel Anzahl:
3 St.
Gesamtlänge:
70 mm
Material Zylinder:
Messing
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Norm:
ISO 9001:2008
Basis:
Profil-Doppelzylinder
Schließnasenausführung:
Standardform
Schließnase:
Standardform
Sicherheitslevel:
6
Oberfläche:
matt
Baulänge B, innen:
35
lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe:
Ja
Baulänge A, außen:
35
beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt:
Ja
Zylindermaterial:
Messing
Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gemäß DIN:
Ja
Pilzkopf-Gegenstifte:
Ja
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Länge Stulpschraube:
80 mm
Material (Schlüssel):
Messing
Durchmesser Stulpschraube:
M5
Farbton:
vernickelt
Anzahl Stulpschraubenbohrung:
1 St.
Ergänzung:
mit Anti-Pick-Stift-System
Material Schlüssel:
Messing
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
35/35
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Zylinder C 73 N 35/35 Not- u.Gefahrenfunktion
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 10,69*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 10,95*
2 Tage
37
8
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,32*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 11,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
4991
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.