Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5420
EAN/GTIN:
     4055248012724
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 10x16 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
dp:
7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.