Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5428
EAN/GTIN:
     4057221765030
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 10x80 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
7
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
80 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4912*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1042*
€ 6,074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7917*
€ 0,94212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6612*
€ 0,78683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6112*
€ 0,72733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.