Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5439
EAN/GTIN:
     4055248012830
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 12x50 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
12
l:
50 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
dp:
8,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
915
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, 915-12-50-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3062*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0276*
€ 4,79284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.