Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5441
EAN/GTIN:
     4055248012847
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 12x70 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
12
l:
70 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
dp:
8,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
915
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, 915-12-70-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5133*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7154*
€ 6,80133
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0517*
€ 1,25152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8237*
€ 0,9802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7937*
€ 0,9445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6133*
€ 0,72983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6033*
€ 0,71793
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.