Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5442
EAN/GTIN:
     4057221765313
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 12x80 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
dp:
8,5
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
12
l:
80 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7451*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6597*
€ 7,92504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0797*
€ 7,23484
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1622*
€ 1,38302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9951*
€ 1,18417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9851*
€ 1,17227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9351*
€ 1,11277
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7451*
€ 0,88667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.