Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 915
>
Artikel
DIN 915 Gewindestifte M16x80, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-5455
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
5455
EAN/GTIN:
4055248012915
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 16x80 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
12
Antriebsgröße:
8
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
16
l:
80 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
915
... >
Gewindestifte
>
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
>
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4028
,
ISO 4028
,
Madenschraube DIN 915
,
din 915 m16x80
,
din 915 45h
,
din 915
,
915-16-80-45 H
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5011*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6248*
€ 5,50351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8467*
€ 3,38757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6967*
€ 3,20907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5967*
€ 3,09007
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3337*
€ 2,7771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9211*
€ 2,28611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8611*
€ 2,21471
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5011*
€ 1,78631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen