Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M8x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M8x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M8x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M8x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M8x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M8x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5513
EAN/GTIN:
     4055248013325
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 8x20 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Werkstoffart:
Stahl
s:
4
d:
8
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
dp:
5,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2472*
€ 2,67417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8758*
€ 2,2322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.