Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5556
EAN/GTIN:
     4057221779198
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 16x16 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dv:
10
Antriebsgröße:
8
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
16
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
916
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, 916-16-16-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1439*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8003*
€ 3,33236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.