Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5601
EAN/GTIN:
     4055248013646
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 5x10 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dv:
2,5
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
2,5
d:
5
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0082*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0743*
€ 2,46842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71878*
€ 2,04535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03935*
€ 0,04683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02074*
€ 0,02468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01673*
€ 0,01991
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.