Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer 13/06, 5000 Stk.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Rapid Heftklammer 13/06, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer 13/06, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer 13/06, 5000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-56866
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11830700
EAN/GTIN:
     7313469013034
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer rapid
Heftklammer Nr. 13

Aus hochwertigem Stahl, mit hoher Zugfestigkeit. Rückenbreite 10,5 mm. Schachtel à 5.000 Stk..

Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Heftklammergröße:
6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
5000
Stück:
5000
Paketinhalt:
5.000 Stück
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Rapid
Werkstoffart:
Stahl
Typ:
13
Größe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: blockhefter heftklammern, Heftklammer Rapid 13/06 a 5000 Isaberg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95000
5000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,00621*
€ 0,00982*
3 Tage
362
1
pro Schachtel
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,94*
3 Tage
362
1
pro Schachtel
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 9,10*
5 Tage
5
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 9,11*
Lager 5417
1
pro Schachtel
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,67*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 13,67*
€ 16,27
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 10,61*
€ 12,63
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 9,89*
€ 11,77
pro Schachtel
ab 500 Schachteln
€ 9,38*
€ 11,16
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 5.000 Stück (ab € 0,00188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10600521
ab € 23,42*
Zubehör
Rapid
20510650
ab € 51,00*
Zubehör
Rapid
11850500
ab € 10,11*
Zubehör
Rapid
11830725
ab € 5,51*
Zubehör
Rapid
11835600
ab € 0,00699*
Zubehör
Rapid
20443950
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.