| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-58356 Herst.-Nr.: 4004073003094 EAN/GTIN: 4004073003094 |
| |
|
| | |
| Heftklammer, Typ 11 (140) • Stahl • Rückenbreite 10,6 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heftklammern | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoffart: | Stahl | Inhalt: | 5000 | Hersteller: | Rapid | Größe: | 6 | Typ: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern rapid, büro heftklammern, tackerklammer breite 10,6, Rapid, Heftklammer, Industriequalität, 11/06,, 5000, Stk. |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,81* | € 8,93* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 9,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,84* | € 9,14* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,17* | € 9,50* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,29* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|