Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5891
EAN/GTIN:
     4057221695351
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 5.8 m12 blank
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
55 mm
b:
≤30
e:
15
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, 939-12-55-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3971*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5344*
€ 5,39594
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5471*
€ 0,65105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5371*
€ 0,63915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4871*
€ 0,57965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4771*
€ 0,56775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.