Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5904
EAN/GTIN:
     4057221695672
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 m16x55
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
16
l:
55 mm
b:
≤38
e:
20
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m16, 939-16-55-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.