Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 6 x 25, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 6 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 6 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 6 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 6 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 6 x 25, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5922
EAN/GTIN:
     4057221696174
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m6x25
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
25 mm
b:
≤18
e:
7,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 5.8, 939-6-25-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.