Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 55, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5963
EAN/GTIN:
     4055248014520
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 8.8 m 12 x 55
din 939
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
55 mm
b:
≤30
e:
15
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 939-12-55-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2846*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8597*
€ 4,59304
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.