Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 55, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5975
EAN/GTIN:
     4057221699410
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 m16x55
din 939
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
16
l:
55 mm
b:
≤38
e:
20
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 939-16-55-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6398*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6646*
€ 6,74087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1546*
€ 6,13397
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8498*
€ 1,01126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8098*
€ 0,96366
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.