Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 12 x 1000 8.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 12 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 12 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 12 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 12 x 1000 8.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-6068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6068
EAN/GTIN:
     4055248014957
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m12x1000 8.8
din 976
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
12
l:
1000
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-12-1000-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6219*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6816*
€ 5,5711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9444*
€ 3,50384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3253*
€ 2,76711
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,2519*
€ 2,67976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2119*
€ 2,63216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1019*
€ 2,50126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0119*
€ 2,39416
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6219*
€ 1,93006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.