Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-6070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6070
EAN/GTIN:
     4057221324770
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 8.8 m16x1000
din 976
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
16
l:
1000
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-16-1000-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6239*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6723*
€ 7,94004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5696*
€ 5,43782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0578*
€ 4,82878
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,5239*
€ 4,19344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4839*
€ 4,14584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3039*
€ 3,93164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6239*
€ 3,12244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.