Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 8.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 8.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-6079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6079
EAN/GTIN:
     4057221324923
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
8.8 gewindestange m6x1000
din 976
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
6
l:
1000
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-6-1000-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4963*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1538*
€ 6,13302
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6863*
€ 0,8167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6663*
€ 0,7929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6163*
€ 0,7334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5963*
€ 0,7096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.