Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl blank, Paket 5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl blank, Paket 5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-6292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6292
EAN/GTIN:
     4055248016708
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 3,8x100mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
CE-gekennz.:
CE
Kopfform:
Senkkopf
Höhe (mm):
50
Länge (mm):
40
Volumen (l):
0,120
Lagerware:
J
Breite (mm):
60
Material/Güte:
St
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 3,8/ 100/ /01
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Drahtstifte
D x L:
3,8x100
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Gewicht/100 (kg):
100
Grundpreis:
Ja
Artikel-Nr.:
0/1624/000/ 3,8/ 100/ /01
DIN:
1151
Variante:
3,8x100mm HP
Abmessung:
3,8 x 100 mm
Paketinhalt:
5 kg
d:
3,8 mm
l:
100 mm
d x l:
3,8x100
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
100 mm
Durchmesser:
3,8 mm
Norm:
1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7258*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 2,6858*
€ 3,1961
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 2,4358*
€ 2,8986
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 2,3358*
€ 2,7796
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,2358*
€ 2,6606
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,1258*
€ 2,5297
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,7258*
€ 2,0537
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.