Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 6 x 180, Stahl blank, Paket 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 6 x 180, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 6 x 180, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 6 x 180, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 6 x 180, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 6 x 180, Stahl blank, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 6 x 180, Stahl blank, Paket 5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-6299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6299
EAN/GTIN:
     4055248016760
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstifte Senkkopf
Weitere Informationen:
Länge:
180
Durchmesser:
6
Norm:
1151
Normart:
DIN
Ausführung:
Drahtstifte
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
180
Kopfform:
Senkkopf
Höhe (mm):
100
Länge (mm):
270
Volumen (l):
4,860
Lagerware:
J
Breite (mm):
180
Material/Güte:
St
Gewicht/100 (kg):
100
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 6,0/ 180/ /01
Grundpreis:
Ja
D x L:
6,0x180
CE-gekennz.:
CE
Artikel-Nr.:
0/1624/000/ 6,0/ 180/ /01
DIN:
1151
Variante:
6x180mm HP
Abmessung:
6,0 x 180 mm
Paketinhalt:
5 kg
d x l:
6,0x180
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 1,616* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,299*
€ 14,63581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.