Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,1 x 70, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-6316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6316
EAN/GTIN:
     4055248016852
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, feuerverzinkt

• Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B

Hinweis:
Ab 1000 kg sortenrein, Anfrage erbeten.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Drahtstifte
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Grundpreis:
Ja
Besonderheit:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung:
2,8 x 70 mm
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Material/Güte:
St
Paketinhalt:
5 kg
d x l:
2,8x70
d:
2,8 mm
l:
70 mm
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Norm:
1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2273*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 4,8273*
€ 5,74449
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 4,5773*
€ 5,44699
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 4,4273*
€ 5,26849
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 4,2973*
€ 5,11379
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,0473*
€ 4,81629
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,2273*
€ 3,84049
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.