Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 5,5 x 160, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-6324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6324
EAN/GTIN:
     4055248016913
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, feuerverzinkt Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Drahtstifte
Werkstoffart:
Stahl
Abmessung:
5,5 x 160 mm
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Material/Güte:
St
Grundpreis:
Ja
Besonderheit:
feuerverzinkt (tzn)
Paketinhalt:
5 kg
l:
160 mm
d x l:
5,5x160
d:
5,5 mm
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
160 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1781*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 4,7381*
€ 5,63834
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 4,4881*
€ 5,34084
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 4,3481*
€ 5,17424
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 4,2181*
€ 5,01954
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,9581*
€ 4,71014
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,1781*
€ 3,78194
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.