Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 20 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 20 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-6397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6397
EAN/GTIN:
     4057221628281
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m8
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz 8x20 4.6, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
t:
2,7
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
4,3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
19
d:
8
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
n min.:
2
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, becherschrauben 6x20, Bordwand-8-20-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0681*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7084*
€ 3,223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2657*
€ 2,69618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.