Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x40, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x40, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x40, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x40, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x40, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x40, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6521
EAN/GTIN:
     4057221826670
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 4 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
11,3
d1:
4
d:
4 mm
l:
40 mm
c:
0,5
d2:
4,15-4,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.