Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-65767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65767
EAN/GTIN:
     4055248086022
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2,5x4 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kreuzschlitz Größe:
1
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4,7
d:
2,5
l:
4 mm
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1943*
€ 2,61122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8476*
€ 2,19864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7769*
€ 2,11451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.