Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-65890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65890
EAN/GTIN:
     4055248086176
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334 A 4 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 12 SW19
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21,9
Schlüsselweite:
19
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e:
21,9
s:
19
m:
36
d:
12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9348*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1112*
€ 6,08233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6012*
€ 5,47543
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3461*
€ 1,60186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2448*
€ 1,48131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2148*
€ 1,44561
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1548*
€ 1,37421
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9348*
€ 1,11241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.