Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,25, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,25, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,25, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,25, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,25, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,25, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-66014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66014
EAN/GTIN:
     4055248086220
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Antriebsgröße:
19
DREIDIMENSION:
1.25
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
s:
19
d:
12x1,25
h:
12
M1:
9
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Gewindesteigung (fein):
1,25
Durchmesser:
12 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1002*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2798*
€ 2,71296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.