Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ettinger Distanzhülse 6-15 Messing, Wandstärke 2,3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ettinger Distanzhülse 6-15 Messing, Wandstärke 2,3 mm
Ettinger Distanzhülse 6-15 Messing, Wandstärke 2,3 mm
Ettinger Distanzhülse 6-15 Messing, Wandstärke 2,3 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-66237
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     5.56.153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülsen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt (E1E bei Ms, 3 µm)
Werkstoff:
Messing-58/CuZn40Pb2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Distanzhülsen
Werkstoffart:
Messing
Außendurchmesser:
11
für Gewinde:
M6
Innendurchmesser:
6,2-6,4
Länge:
15
Weitere Suchbegriffe: Ettinger, Distanzhülse, 6-15, Messing,, Wandstärke, 2,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,52408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,77*
€ 460,2563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,51*
€ 446,8569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 350,62*
€ 417,2378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,95*
€ 333,1405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,04*
€ 311,8276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.