Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/30 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/30 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-66364
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040854
EAN/GTIN:
     4006209408544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Gewindebolzen
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
Lastwerte:
Ja
Nutzlänge hef,red max.:
40 mm
ETA-Zulassung (1):
Ja
Nutzlänge hef,stand:
30 mm
Montageart:
Durchsteckmontage
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsgeschützt
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
98 mm
Durchmesser:
10
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Gewicht:
3.370 g
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
Ausführung:
mit Standardscheibe
Anwendungsbereich:
Fassaden
Zulassungen:
Ja
Eigenschaft:
reduzierte Verankerungstiefe = verringerte Bohrlochtiefe
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Brandprüfung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Technische Dokumentation:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Gesamtlänge:
106 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
40854
Abmessung:
M10 x 66 mm
PZ:
4
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Kopfprägung:
F
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
103 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bruttogewicht:
3395,1 g
Hersteller:
Fischer
Drehmoment zum Verankern:
30 Nm
GTIN (EAN-Code):
4006209408544
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
98 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.800 KGM
Typ:
FBN II 10/30
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
50 mm
Gewindelänge:
66 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
106 mm
Gewinde:
M 10 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5227*
€ 0,7127*
4 Tage
114
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6313*
€ 0,8413*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6006*
€ 0,9006*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6959*
€ 0,9059*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7361*
€ 0,9561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9006*
€ 1,07171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8606*
€ 1,02411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8006*
€ 0,95271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7606*
€ 0,90511
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.